Retrofit kit clip-step relax for double-sided step ladder with single-sided access 3 step paddings

Nr art.: 41662
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41662
EAN / GTIN 4031405948358
Numer producenta 041662
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wygodna pozycja stojąca: Dzięki specjalnej geometrii podest amortyzuje przednią krawędź stopnia, zwiększając w ten sposób komfort użytkownika - szczególnie podczas długotrwałej pracy na drabinie
  • Wygodne podparcie na kolejnym stopniu ułatwia pracę i zwiększa bezpieczeństwo, gdyż miękkie podkładki pod stopnie zapewniają wygodne i pewne trzymanie
  • Tapicerka-stopień-relax-dostępna-jako-wariant-wielu-drabinek-uważka-na-dodatkowy-klips-stopień-relaks-za-nazwą-produktu

Cecha szcz.:

  • Ilość podnóżków w zestawie: 3
  • Szerokość: 105mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 408mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Odporność na poślizg: relaks po kroku
  • Zestaw do drabin z liczbą stopni: 4
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm