Sada pro dodatečnou montáž clip-step relax pro stepladder přístupný na jedné straně 3 stupátka

Artiklové číslo: 41662
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41662
EAN / GTIN 4031405948358
Číslo výrobce 041662
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pohodlné stání: Díky speciální geometrii krokový držák tlumí přední hranu kroku a zvyšuje tak Uživatelský komfort – zejména při práci na žebříku po delší dobu
  • Pohodlná podpora na dalším kroku usnadňuje práci a zvyšuje bezpečnost, protože měkké podložky poskytují pohodlné a bezpečné držení
  • model-relax-step-polstrování-je-k dispozici-jako-varianta-z -mnoho-step-žebříky-věnovat-pozornost-to-add-on-clip-step-relax-za-název produktu

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 3
  • Šířka: 105 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 408 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step relax
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 4
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm