Kit de montare pe vechile instalații cu clemă Relax pentru o scară de trepte accesibilă pe o parte cu 3 trepte

Cod articol.: 41662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41662
EAN / GTIN 4031405948358
Număr producător 041662
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Poziție confortabilă: Datorită geometriei sale speciale, suportul pentru trepte amortizează marginea superioară a treptei și astfel sporește confortul utilizatorului - în special atunci când lucrați pe scară pentru perioade mai lungi de timp
  • Suportul confortabil pentru pasul următor face munca mai ușoară și sporește siguranța, deoarece plăcuțele moi pentru trepte oferă o fixare confortabilă și sigură
  • modelul-relax-step-padding-este disponibil ca variantă-de-mai multe-trepte-pas-acordă-atenție-la-add-on-clip-step-relax-behind-the-produs nume

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 3
  • Lăţime: 105 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 408 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas relaxați-vă
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 4
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm