Cutting pliers thin nose ESD

Nr art.: 416.PE
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare; czerwony; czarny
Kształt szczęk spiczasta
Długość szczęk 6,5 mm
Szerokość szczęk 10,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut miedziany; Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu guma; z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; antystatyczna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości antystatyczna
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 416.PE
EAN / GTIN 3148511755136
Numer producenta 416.PE
Numer L L60130 5238
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Protects electronic components against electrostatic discharge (ESD) hazards
  • These pliers are suitable for working on printed circuits. It offers a very good overview

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6.5
  • Cut: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.1 - 0.8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.4