Diagonalni rezalniki ESD polpredelani

Št. art.: 416.PE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive; rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Dolžina čeljusti/vilic 6,5 mm
Širina čeljusti/vilic 10,5 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Primerno za bakrena žica; okroglo jeklo (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti antistatično
Material Jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 110 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 416.PE
EAN/GTIN 3148511755136
Številka proizvajalca 416.PE
L-število L60130 5238
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnega praznjenja
  • ESD
  • Te klešče so primerne za delo na tiskanih vezjih. Ponuja zelo dober pregled

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Kroj: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,4