Freze diagonale ESD semifinisate

Cod articol.: 416.PE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 416.PE
EAN / GTIN 3148511755136
Număr producător 416.PE
L-Număr L60130 5238
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor descărcărilor electrostatice
  • ESD
  • Acest clește este potrivit pentru lucrul pe circuite imprimate. Oferă o imagine de ansamblu foarte bună

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Cut: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.4