Štípací kleště ESD

Artiklové číslo: 416.PE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá; červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Délka čelistí/svěrné čelisti 6,5 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 10,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Měděný drát; Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť guma; plast
Vlastnosti rukojeti Antistatické; Ergonomické
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Antistatické
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování
Výrobní proces Kované
Celková délka 110 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 416.PE
EAN / GTIN 3148511755136
Číslo výrobce 416.PE
L-číslo L60130 5238
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje /ESD/
  • Tyto kleště jsou vhodné pro práci s plošnými spoji. Nabízí velmi dobrý přehled

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Brus: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: 0.4