• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

40 ER (17) digi. micrometer 0-25 mm w. DK 0-25 mm w. DK

Nr art.: 4157010DKS
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 17 520 h
Seria Micromar
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 6,5 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Wysokość cyfr 10 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 32 mm
Szerokość łącznie 24 mm
Wysokość całkowita 9,5 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4157010DKS
EAN / GTIN 4059192058388
Numer producenta 4157010DKS
Numer L L40080 5093
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Spindle and anvil are carbide-tipped
  • Rapid drive
  • Ratchet is integrated in the thimble

Opis:

Digital Micrometer Micromar 40 ER; ; IP protection category: IP 40; Data interface: ; Factory standard; Measuring range 0 - 25 mm; Resolution mm/inch 0.001 / .00005″; Package contains: instruction manual, battery, case

Cecha szcz.:

  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • IP Protection class: IP 40
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Product name: Digital outside micrometer
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • Power supply: Battery, operating time approx. 2 years
  • Product type: 40 Er
  • Digit increment mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Measuring range: 0 - 25 mm
  • Measuring range: 0 - 1″
  • Measuring force (text): 5 - 10
  • Dimension c in mm: 32 mm
  • Dimension a in mm: 24 mm
  • Digit height: 10 mm
  • Dimension b in mm: 9.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm
  • Error limit_µm: 2 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie