Pie de rey digital de carbono, Capacidad de medición: 1000mm

Número de artículo: 415400 1000
Descuento
1.802,28 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 73,71 € /piezas
  • 80,26 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Longitud del pico L 150 mm
Diámetro del inserto de medición interior 20 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP: IP66
Peso 1.250 g
Norma ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 5.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Denominación del fabricante Digitaler Carbon Messschieber
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Función de preajuste sí
Duración de funcionamiento 5.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415400 1000
EAN / GTIN 4946368125275
Número del fabricante 552-304-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.
Con corredera de accionamiento para una fuerza de medición constante. Extraligero. Valor nominal preseleccionable (preajuste), conmutación para mediciones interiores y exteriores (Offset).

Función:

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.