{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messtechnik | digital | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich max. | 1 000 mm | |
| Schnabellänge L | 150 mm | |
| Durchmesser Innenmessansatz | 20 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| IP Schutzart | IP66 | |
| Gewicht | 1 250 g | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Betriebsdauer | 5 000 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Carbon Messschieber | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Messabweichung E MPE | 0,05 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Betriebsdauer | 5 000 h | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 415400 1000 | |
| EAN / GTIN | 4946368125275 | |
| Herstellernummer | 552-304-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |