{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Długość szczęk L | 120 mm | |
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 15 mm | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Ostrza pomiarowe | nie | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11,5 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415372 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515008204 | |
| Numer producenta | 415372 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |