{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Rozsah měření max. | 500 mm | |
| Délka zobáku L | 120 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 15 mm | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Označení výrobce | Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Odchylka měření E MPE | 0,05 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí hroty | ne | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby | ano | |
| Automatické vypnutí | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11,5 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 415372 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515008204 | |
| Číslo výrobce | 415372 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |