{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Messbereich max. | 500 mm | |
| Schnabellänge L | 120 mm | |
| Durchmesser Innenmessansatz | 15 mm | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Messabweichung E MPE | 0,05 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messspitzen | nein | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11,5 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 415372 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515008204 | |
| Herstellernummer | 415372 500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |