Pie de rey de taller digital IP67 sin puntas de medición, Capacidad de medición: 500mm

Número de artículo: 415372 500
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,87 € /piezas
  • 48,44 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 500 mm
Longitud del pico L 120 mm
Diámetro del inserto de medición interior 15 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP: IP67
Norma ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Denominación del fabricante Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67
Embalaje Caja
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición no
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Conmutación stand-by sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415372 500
EAN / GTIN 4069515008204
Número del fabricante 415372 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pies de rey digitales para taller IP67. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Diseño optimizado en cuanto al peso. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene® agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pilas n.° 081560 CR2032.

Pieza de repuesto:

Portapilas n.º 412237 B.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pie de rey digital para mediciones precisas de longitudes y distancias en aplicaciones industriales y artesanales.
  • El dispositivo está diseñado exclusivamente para las siguientes tareas de medición: Mediciones exteriores con mordazas exteriores. Mediciones interiores con mordazas interiores. Mediciones en un rango de 300 mm o 500 mm, según el modelo. Mediciones con una resolución de 0,01 mm. El dispositivo dispone de conectividad Bluetooth® para la transmisión de datos a dispositivos externos.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.