Suwmiarki cyfrowe warsztatowe IP67, z mackami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415370 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,98 PLN /szt.
  • 121,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
340 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 100 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Złącze Interfejs Bluetooth®
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415370 300
EAN / GTIN 4069515008136
Numer producenta 415370 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa warsztatowa IP67. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Konstrukcja o zoptymalizowanej masie. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1× bateria nr 081560 CR2032.

Część zamienna:

Uchwyt baterii nr 412237 B.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Suwmiarka cyfrowa do precyzyjnych pomiarów długości i odległości w zastosowaniach przemysłowych i rzemieślniczych.
  • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do następujących zadań pomiarowych: Pomiary zewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów zewnętrznych Pomiary wewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów wewnętrznych Pomiary w zakresie 300 mm lub 500 mm, w zależności od modelu Pomiary z rozdzielczością 0,01 mm Urządzenie ma dostępną łączność Bluetooth® do przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.