Şubler digital pentru atelier IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 415370 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea ciocului L 100 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 10 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare da
Tijă adâncime existentă da
Ajustare fină da
Blocare Şurub de fixare
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415370 300
EAN / GTIN 4069515008136
Număr producător 415370 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru atelier IP67. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm. Construcție optimizată din punct de vedere al greutății. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene® pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Cod 081560 CR2032.

Piese de schimb:

Suport baterie cod 412237 B.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Șubler digital pentru măsurători precise ale lungimii și distanței în aplicații industriale și artizanale.
  • Aparatul este destinat exclusiv următoarelor activități de măsurare: Măsurători exterioare cu bacuri de măsurare exterioare Măsurători interioare cu bacuri de măsurare interioare Măsurători în intervalul 300 mm sau 500 mm, în funcție de model Măsurători cu o rezoluție de 0,01 mm Aparatul dispune de conexiune Bluetooth® pentru transferul datelor către dispozitive externe.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.