• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 300mm

Artikelnummer: 415370 300
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 20,40 / st.
  • € 24,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ± 0,03 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-interface
IP-klasse IP 67
Meetpunten ja
Beklengte 100 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11,5 mm
Automatische uitschakeling ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415370 300
EAN/GTIN 4069515008136
Nummer fabrikant 415370 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale werkplaatsschuifmaat IP67. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-oppervlak. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

‌Inclusief 1 × batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Digitale schuifmaat voor nauwkeurige lengte- en afstandsmetingen in industriële en ambachtelijke toepassingen.
  • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de volgende meettaken: Buitenmetingen met buitenmeetbekken Binnenmetingen met binnenmeetbekken Metingen in het bereik van 300 mm of 500 mm, afhankelijk van het model Metingen met een resolutie van 0,01 mm Het apparaat beschikt over Bluetooth-connectiviteit voor gegevensoverdracht naar externe apparaten.

Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan