Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300mm

Cikkszám: 415370 300
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 20,40 € /(db)
  • 24,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232 csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Interfész RS232 csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Mérőcsúcsok igen
Csőrhossz 100 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
LCD kijelző számmagassága 11,5 mm
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 415370 300
EAN / GTIN 4069515008136
Gyártó száma 415370 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális műhelytolómérő IP67. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene® felülettel. A mérőfelületek leppeltek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

‌1 × elem 081560 sz. CR2032 méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Digitális tolómérő precíz hosszúság- és távolságméréshez ipari és kisipari felhasználáshoz.
  • A készülék kizárólag a következő mérési feladatokhoz készült: Külső mérések külső mérőpofákkal Belső mérések belső mérőpofákkal Mérések 300 mm vagy 500 mm tartományban, modelltől függően Mérések 0,01 mm felbontással A készülék Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik az adatok külső eszközökre történő átviteléhez.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek