Cyfrowa suwmiarka warsztatowa IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 600mm

Nr art.: 415365 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 346,73 PLN /szt.
  • 318,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Granica błędu 0,04 mm
Długość szczęk L 150 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Złącze Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
Norma norma zakładowa
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 14 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415365 600
EAN / GTIN 2050001949646
Numer producenta DIGI PLUTO BD 600
Producent/osoba odpowiedzialna NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm, ew. 14 mm (od wielkości 500 mm). Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2.