Pie de rey de taller digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 600mm

Número de artículo: 415365 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 80,26 € /piezas
  • 73,71 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 600 mm
Margen de error 0,04 mm
Longitud del pico L 150 mm
Diámetro del inserto de medición interior 10 mm
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP: IP67
Lectura conmutable sí
Norma norma de fábrica
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición sí
Función de preajuste sí
Altura de las cifras pantalla LCD 14 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415365 600
EAN / GTIN 2050001949646
Número del fabricante DIGI PLUTO BD 600
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD muy grande de alto contraste. Altura de las cifras 8 mm o 14 mm (a partir del tamaño 500 mm). Con Preset (ajuste previo de medición). El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948 tam. USB2.