{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Granica błędu | 0,04 mm | |
| Długość szczęk L | 150 mm | |
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | tak | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Ostrza pomiarowe | tak | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 14 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415365 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001949639 | |
| Numer producenta | DIGI PLUTO BD 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |