Digitální dílenské posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 600mm

Artiklové číslo: 415365 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 715,00 CZK / ks
  • 1 575,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 600 mm
Mez chyby 0,04 mm
Délka zobáku L 150 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 10 mm
Rozhraní USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Přepínatelný odečet ano
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ano
Funkce Preset ano
Výška číslic LCD displeje 14 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415365 600
EAN / GTIN 2050001949646
Číslo výrobce DIGI PLUTO BD 600
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm, popř. 14 mm (od velikosti 500 mm). S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2.