{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de medição | digital | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Faixa de medição máx. | 500 mm | |
| Comprimento do bico L | 150 mm | |
| Diâmetro da extensão de medição interior | 20 mm | |
| Interface | Interface USB; TESA Link Connector TLC; interface Digimatic | |
| Tipo de proteção IP | IP67 | |
| Leitura comutável | sim | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | lítio (Li) | |
| Tempo de funcionamento | 12 000 h | |
| Tamanho internacional | pilha botão (CR2032) | |
| Recarregável | não | |
| Série | TWIN-CAL | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Temperado | sim | |
| Área de medição | com arredondamento | |
| Desvio de medição E MPE | 0,04 mm | |
| leitura | 0,0005 polegada | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Pontas de medição | sim | |
| Bloqueio | parafuso de bloqueio | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Ativação standby | sim | |
| Desativação automática | sim | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
| Tempo de funcionamento | 12 000 h | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | paquímetros de oficina | |
| Índice | peça individual | |
| Calibrável | sim | |
| Recalibrável | sim |
| Número do artigo | 415357 500 | |
| EAN/GTIN | 7630041106442 | |
| Número do fabricante | 00530434 |