Suwmiarki cyfrowe warsztatowe ABS IP67 ze szczękowymi / standardowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415355 300
Rabat
3 099,43 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,98 PLN /szt.
  • 121,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 90 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt nie
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Funkcja preset tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415355 300
EAN / GTIN 4946368846316
Numer producenta 551-331-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr. Grubość szczęk 3,5 mm.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.