Digitale ABS-werkplaatsschuifmaat IP67 met meetbek-/standaardmeetvlakken 300 mm

Artikelnummer: 415355 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,25 / st.
  • € 22,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,04 mm
Aansluiting USB-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Beklengte 90 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415355 300
EAN/GTIN 4946368846316

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires