Digitalno pomično merilo za delavnico ABS IP67 s kljunastimi/standardnimi merilnimi površinami 300 mm

Št. art.: 415355 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,25 € /kos.
  • 22,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
  • Vmesnik: USB-vmesnik; USB-vmesnik
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Vmesnik USB-vmesnik; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 90 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 10 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415355 300
EAN/GTIN 4946368846316

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor