• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dostępna alternatywa:

Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi 750 mm

Nr art.: 415320 750
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 292,22 PLN /szt.
  • 318,87 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 750 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,05 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
długość szczęk 150 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 415320 750
EAN / GTIN 4059192002947
Numer producenta 4112714

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne