Hay una alternativa para este artículo

Pie de rey digital MarCal con puntas de medición, Capacidad de medición: 750mm

Número de artículo: 415320 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 73,71 € /piezas
  • 80,26 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 750 mm
Margen de error 0,05 mm
Longitud del pico L 150 mm
Diámetro del inserto de medición interior 20 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP: IP65
Lectura conmutable sí
Norma norma de fábrica
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición sí
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415320 750
EAN / GTIN 4059192002947
Número del fabricante 4112714
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Lectura directa mediante indicador digital grande, claramente legible. Superficies de medición lapeadas de precisión. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.