Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 800mm

Nr art.: 415320 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,20 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 316,72 PLN /szt.
  • 344,88 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 800 mm
Granica błędu 0,05 mm
Długość szczęk L 150 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP65
Przełączalny odczyt tak
Norma norma zakładowa
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415320 800
EAN / GTIN 4059192064761
Numer producenta 4112706
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.