• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 750mm

Cod articol.: 415320 750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,00 € /buc.
  • 68,60 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 750 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Lungimea ciocului L 150 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 20 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP65
Citire comutabilă da
Standard normă de fabricație
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare da
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415320 750
EAN / GTIN 4059192002947
Număr producător 4112714
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Citire directă şi clară pe afişajul digital mare. Suprafeţe de măsurare finisate / lepuite cu precizie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.