Suwmiarki, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 415184 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,13 PLN /szt.
  • 50,74 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Długość szczęk L 60 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Norma ISO 13385
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Wykonanie szczęk pomiarowych kształt zaokrąglony
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815
Numer producenta 415184 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy podziałki chromowane na matowo, z wyraźną, czarną skalą. Powierzchnie pomiarowe docierane. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.