{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Exécution surface de mesure | avec épaulement | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,05 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
| Longueur de bec | 60 mm | |
| Exécution bec de mesure | forme arrondie | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | non | |
| Lecture montre | 0,05 mm | |
| Tour | 1 mm | |
| Exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Etalonnable | ja | |
| Sommaire | pièce unique |
| Artikelnummer | 415184 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197479815 | |
| Producentnummer | 415184 200 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |