Skjutmått 200 mm

Art-nr: 415184 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 215,42 SEK /st.
  • 119,81 SEK /st.
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,05 mm
gradering 1/20 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
Utförande avläsningsdelar mattförkromad
skänkellängd 60 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 10 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415184 200
EAN/GTIN 4045197479815

Benämning

Utförande:

Mattförkromade, bländfria avläsningsdelar med skarp, kolsvart skala. Läppade mätytor. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.