Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415184 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Lectura 0,05 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 200 mm
Longitud del pico L 60 mm
Diámetro del inserto de medición interior 10 mm
Norma ISO 13385
Embalaje Caja
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Modelo pico de medición forma redondeada
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
División 1/20 mm
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815
Número del fabricante 415184 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura antideslumbrantes cromadas mate, con escala fina,en negro intenso. Superficies de medición lapeadas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.