Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling 500 mm

Artikelnummer: 415090 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 28,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Verdeling 1/20 mm
Meetafwijking E MPE ± 0,07 mm
Fijninstelling ja
Meetpunten ja
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415090 500
EAN/GTIN 4062406065218

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal voor eenvoudige aflezing bij binnen- en buitenmetingen. Directe aflezing van de binnenmaat door extra schaalverdeling. Met fijninstelling. Met vastzetschroef. Maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.