Műhelytolómérő finombeállítással 500 mm

Cikkszám: 415090 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 38,90 € /(db)
  • 28,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Osztás 1/20 mm
Mérési eltérés E MPE ± 0,07 mm
Finombeállítás igen
Mérőcsúcsok igen
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415090 500
EAN / GTIN 4062406065218

Leírás

Kivitel:

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás, az egyszerű leolvasás érdekében belső és külső méréseknél. A belső méret közvetlen leolvasása kiegészítő skálázás segítségével. Finombeállítással. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.