40 FC DIAL MICROMETER, 25-50 mm ceramic FACES

Nr art.: 4150201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Micromar 40 FC
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 7,5 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 1 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm
Pomiar siły min. 9 N
Pomiar siły maks. 9 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 174 mm
Szerokość łącznie 125 mm
Wysokość całkowita 85 mm
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4150201
EAN / GTIN 4059192004279
Numer producenta 4150201
Numer L L40080 505
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Operating and display units with satin chrome finish
  • Dial comparator is integrated in frame
  • Adjustable tolerance markers
  • Chrome plated steel frame, heat insulated
  • Retraction of the movable anvil ensures maximum wear resistance
  • Spindle and anvil are carbide-tipped
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Locking device
  • Constant measuring force

Opis:

Micromar 40 FC vernier micrometer
  • Factory standard measuring range: 25 - 50 mm
  • cale graduation (µm): 1 µm
Scope of delivery: Instruction manual, case

Cecha szcz.:

  • Dial colour: White
  • Product type: 40 FC
  • Measuring range: 25 - 50 mm
  • Dimension a in mm: 174 mm
  • Dimension b in mm: 125 mm
  • Dimension d in mm: 85 mm
  • Dimension e in mm: 56 mm
  • Dimension c in mm: 30 mm
  • Measuring force: 9 N
  • Measuring force (text): 9
  • Spindle diameter_mm: 7.5 mm
  • Error limit_µm: 2 µm
  • Error limit Ge (µm): 1 µm
  • Parallelism deviation in µm: 1 µm
  • Scale graduation (µm): 1 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Flatness deviation in µm: 0.2 µm

Norma:

Factory standard