40 FC Mikrometer s finim kazalcem 25-50 mm

Št. art.: 4150201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Micromar 40 FC
Embalaža Primer
Premer merilnega vretena 7,5 mm
Vzporednost merilnih ploskev 1 µm
Ravnost merilnih ploskev 0,2 µm
Izolirana zaščita za roko Da
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Z merilno uro/komparatorjem da
Odčitavanje merilne ure/komparatorja 0,001 mm
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Natančnost ± 2 µm
Odstopanje meritve E MPE 2 µm
Merilna sila min. 9 N
Merilna sila maks. 9 N
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 174 mm
Skupna širina 125 mm
Celotna višina 85 mm
Merilno območje min. 25 mm
Merilno območje maks. 50 mm
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4150201
EAN/GTIN 4059192004279
Številka proizvajalca 4150201
L-število L40080 505
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazovalni deli proti bleščanju matirano kromirani
  • Tančni kazalec, vgrajen v nosilec
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Jekleni nosilec s kromirano prevleko, toplotno izoliran
  • Prestavljanje gibljive merilne sonde zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačana s karbidom
  • Merilno vreteno iz nerjavnega jekla, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Fiksirna naprava
  • Stalna merilna sila

Opis:

Vernierjev mikrometer Micromar 40 FC
  • Tovarniško standardno merilno območje: 25 - 50 mm
  • elacija na skali (µm): 1 µm
Naročilnica: Navodila za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Barva številčnice: Bela
  • Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Dimenzija a v mm: 174 mm
  • Dimenzija b v mm: 125 mm
  • Dimenzija d v mm: 85 mm
  • Dimenzija e v mm: 56 mm
  • Dimenzija c v mm: 30 mm
  • Merilna sila: 9 N
  • Merilna sila (besedilo): 9
  • Premer vretena_mm: 7.5 mm
  • Meja napake_µm: 2 µm
  • Meja napake Ge (µm): 1 µm
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 1 µm
  • Stopnjevanje lestvice (µm): 1 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.2 µm

Standard:

Tovarniški standard