{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Micromar 40 FC | |
| Emballage | Etui | |
| Diamètre de broche de mesure | 7,5 mm | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 1 µm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,2 µm | |
| Isolant | oui | |
| lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | oui | |
| Lecture comparateur / indicateur de précision | 0,001 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 2 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | 2 µm | |
| Force de mesure min. | 9 N | |
| Force de mesure max. | 9 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 174 mm | |
| Largeur totale | 125 mm | |
| Hauteur totale | 85 mm | |
| Plage de mesure min | 25 mm | |
| Plage de mesure max. | 50 mm | |
| Norme | norme usine |
| Référence article | 4150201 | |
| EAN / GTIN | 4059192004279 | |
| Réf. fabricant | 4150201 | |
| Article hors catalogue | L40080 505 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |