Klucz nasadowy z mechanizmem zapadkowym OPEN RATCH SW 7/8″, długość 281 mm

Nr art.: 41474444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 41474444
EAN / GTIN 4018754331598
Numer producenta 41474444
Numer L L60010 7560
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz nasadowy z grzechotką o calowych, jednakowych rozstawach.
  • Wbudowana grzechotka z 72 zębami pozwala na kąt pracy wynoszący zaledwie 5°.
  • Otwór jest nachylony pod kątem 15°, co zapewnia lepszy dostęp podczas dokręcania lub odkręcania śrub.
  • Łatwa zmiana kierunku dzięki praktycznemu przełącznikowi na pierścieniu.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczu grzechotkowym z pierścieniem wygodny i pewny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy rękach pokrytych olejem.
Właściwości:
  • calowe, jednakowe rozstawy klucza
  • Kąt otwarcia szczęk 15°
  • Pierścień z podwójnym sześciokątem
  • Strona pierścienia wygięta pod kątem 15°
  • wbudowana grzechotka z 72 zębami, kąt roboczy 5°
  • kontrolowane skręcanie w prawo i w lewo poprzez przełączanie na pierścieniu
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • d: 41 mm
  • Długość w mm (L): 281 mm
  • pozycja szczęki: 15°
  • liczba zębów: 72
  • Masa: 370 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 7/8 cala
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 7/8 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 7/8 cala
  • Szerokość w mm (b): 46 mm
  • kąt roboczy: 5°