• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 7/8″ L.281mm

Artikel-Nr.: 41474444
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 41474444
EAN / GTIN 4018754331598
Herstellernummer 41474444
L-Nummer L60010 7560
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten.
  • Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.
  • Die Maulöffnung ist um 15° geneigt für eine bessere Zugänglichkeit beim Festziehen oder Lösen von Schrauben.
  • Unkomplizierter Richtungswechsel durch praktische Umschaltung am Ring.
  • Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.
Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15°
  • Ring mit Doppelsechskant
  • Ringseite um 15° gekröpft
  • integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung am Ring
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 41 mm
  • Länge mm (L): 281 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 370 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 7/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/8 ″
  • Breite mm (b): 46 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °