Llave de estrella de carraca OPEN RATCH SW 7/8″ L.281mm

Número de artículo: 41474444
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 41474444
EAN / GTIN 4018754331598
Número del fabricante 41474444
Número L L60010 7560
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave combinada de carraca de alta calidad con igual anchura en todos los planos.
  • La carraca integrada de 72 dientes permite un ángulo de trabajo de sólo 5°.
  • La apertura de la mordaza está inclinada 15° para mejorar la accesibilidad al apretar o aflojar tornillos.
  • Cambio de dirección sin complicaciones gracias a la práctica conmutación en el anillo.
  • El llamativo acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave de estrella de carraca un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
Características:
  • pulgada, igual Ancho de llave
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono
  • Lado del anillo girado 15
  • Carraca integrada con 72 dientes, ángulo de trabajo 5°.
  • Tracción derecha/izquierda controlada mediante el interruptor del anillo
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • d: 41 mm
  • Longitud mm (L): 281 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Cantidad de dientes: 72
  • Peso: 370 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 7/8 ″
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 7/8 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 7/8 ″
  • Anchura mm (b): 46 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °