Clé à cliquet OPEN RATCH SW 7/8″ L.281mm

Réf.: 41474444
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
Référence article 41474444
EAN / GTIN 4018754331598
Réf. fabricant 41474444
Article hors catalogue L60010 7560
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet de haute qualité avec ouverture de clé identique en pouces.
  • Clé à cliquet intégrée avec 72 dents permettant un angle de travail de seulement 5°.
  • L’ouverture de la mâchoire est inclinée de 15° pour une meilleure accessibilité lors du serrage ou du desserrage des vis.
  • Changement de direction facile grâce à une commutation pratique sur l’anneau.
  • La finition arrondie marquante de STAHLWILLE confère à la clé mixte à cliquet une prise en main agréable pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double six pans
  • côté anneau coudé à 15
  • cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5
  • traction droite-gauche contrôlée grâce à la commutation sur l’anneau
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 41 mm
  • Longueur mm (L): 281 mm
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Nombre de dents: 72
  • Poids: 370 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/8 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 7/8 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 7/8 ″
  • Largeur mm (b): 46 mm
  • Angle de reprise: 5°