Adapter dynamometryczny easyTorque electric do bitów slimBit i uchwytu SlimVario® 0.8 Nm

Nr art.: 41341
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta easyTorque Adapter electric
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Żółty; Czerwony
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 0,8
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Uchwyt bitów D 6,3
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Norma IEC EN 61243-3
Długość całkowita L 59 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41341
EAN / GTIN 4010995413415
Numer producenta 41341
Numer L L60070 3600
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 200 x 132 x 22 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Służy on do kontrolowanego wykonywania połączeń śrubowych w obszarze części znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC, np. bezpieczników samoczynnych.
  • Adapter dynamometryczny 0,8 Nm
  • Słyszalny i odczuwalny sygnał zadziałania chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Elektryczne wkręcanie i wykręcanie
  • 5 wkrętaków i szczypiec do cięcia bocznego w pokrowcu na narzędzia
  • Adapter easyTorque umożliwia kontrolowane dokręcanie śrub, jak również zapewnia bezpieczeństwo podczas prac przy instalacjach elektrycznych. Stosowanie adaptera dynamometrycznego o dokładności ±10% zapewnia bezpieczeństwo procesu technologicznego, a tym samym chroni materiał przed uszkodzeniem i dodatkową obróbką wykańczającą. Ponadto izolowany zestaw adapterów easyTorque z metalu posiada niezawodny uchwyt do bitów slimBit o wielkości 75 mm i jest kompatybilny z wszystkimi produktami slimVario . Tym samym przy użyciu tego poręcznego adaptera można w jednej chwili przekształcić w narzędzie dynamometryczne zarówno śrubokręt slimVario® z uchwytem na bity i wkrętak slimVario® Stubby electric, jak i śrubokręt LiftUp electric z magazynkiem bitów (uchwyty bitów i trzonki nie wchodzą w skład dostawy). Uzyskanie momentu dokręcania jest sygnalizowane przez słyszalne klikanie oraz wizualnie przez obrót żółtego pierścienia i czerwonego adaptera w przeciwną stronę. Zestaw adapterów easyTorque poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Wartość momentu obrotowego stały (Nm): 0.8 Nm
  • Tolerancja (%): 10 %
  • Średnica rękojeści (mm): 5.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 59 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie