Adaptateur dynamométrique easyTorque electric pour embouts slimBits et étui slimVario® sous blister 0.8 Nm

Réf.: 41341
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Série easyTorque
Référence fabricant easyTorque Adapter electric
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur Jaune; Rouge
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Profil d’entraînement sans
Diamètre de lame de rechange adapté 6 mm
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Couple prédéfini 0,8
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Porte-embouts, porte-embouts D 6,3
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage droite
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage pas d’affichage
Précision du couple dans le sens horaire 10 %
Norme IEC EN 61243-3
Longueur totale L 59 mm

Identification et classification

Référence article 41341
EAN / GTIN 4010995413415
Réf. fabricant 41341
Article hors catalogue L60070 3600
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Réduit vos coûts: Extension transformant les jeux de tournevis LiftUp et slimVario® en outil dynamométrique.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC, p. ex. sur un coupe-circuit automatique.
  • L'adaptateur easyTorque apporte un serrage de vis contrôlé et la sécurité simultanée pour les applications électriques. L'adaptateur dynamométrique garantit la sécurité du processus lors de l'appclication et évite ainsi les détériorations de matériau et les retouches. Par ailleurs, l'adaptateur isolé easyTorque garantit un maintien sûr des slimBits de 75 mm et est en outre compatible avec tous les produits slimVario. L'adaptateur pratique transforme ainsi en un tournemain tant les tournevis slimVario avec porte-embout et slimVario Stubby electric que le tournevis LiftUp electric avec magasin d'embouts en un outil dynamométrique. Un clic audible et la rotation en sens contraire de la bague jaune et de l'adaptateur rouge indiquent que le couple est atteint. L'adaptateur easyTorque est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Valeur de couple fixe (Nm): 0.8 Nm
  • Tolérance (%): 10 %
  • Diamètre du manche (mm): 5.5 mm
  • Longueur totale (mm): 59 mm
  • avec pile / accumulateur: Non