Adattatore dinamometrico easyTorque electric per supporti slimBit e slimVario® in blister 0.8 Nm ()

Codice art.: 41341
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo segnale
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Denominazione originale prodotto easyTorque Adapter electric
Classe di protezione (elettrotecnica) Classe di protezione II
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore giallo; rosso
Grado di protezione / Classe di protezione Classe di protezione (elettrotecnica)
Profilo di manovra nessuna
Diametro della lama intercambiabile adatto 6 mm
Regolabilità del valore di soglia Es. preimpostata
Unità di misura coppia Nm
Coppia impostata 0,8
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
QuickRelease / funzione di cambio rapido si
Materiale utensile acciaio speciale / lega speciale
Attacco per bit D 6,3
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile
Feedback acustico; “attivazione”
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Direzione di serraggio a destra
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione nessuna visualizzazione
Precisione della coppia in senso orario 10 %
Normativa IEC EN 61243-3
Lunghezza complessiva L 59 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41341
EAN / GTIN 4010995413415
Codice del produttore 41341
Numero-L L60070 3600
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.
  • Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
  • Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
  • Riduzione dei costi: Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, ad esempio su interruttori automatici.
  • Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dall'adattatore easyTorque. L'adattatore dinamometrico garantisce applicazioni di processo sicure, evitando di danneggiare il materiale e la necessità di ripassature. L'adattatore easyTorque isolato garantisce inoltre un bloccaggio sicuro degli slimBit da 75 mm ed è anche compatibile con tutti i prodotti slimVario. In questo modo il maneggevole adattatore trasforma in un batter d'occhio sia i giravite slimVario con portainserti e slimVario Stubby electric sia il giravite LiftUp electric con portainserti a magazzino in una chiave dinamometrica. Il raggiungimento della coppia meccanica richiesta viene segnalato sia acusticamente dall'emissione di un clic sia otticamente dalla rotazione in senso discorde dell'anello giallo e dell'adattatore rosso. L'adattatore easyTorque viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Valore di coppia fissa (Nm): 0.8
  • Tolleranza (%): 10
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 5.5
  • Lunghezza totale (mm): 59
  • con batteria / batteria ricaricabile: No