Suwmiarka cyfrowa z zaostrzonymi szczękami i prostokątnym głębokościomierzem, pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412777 150
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 50,94 PLN /szt.
  • 91,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,04 mm
Stopień ochrony IP IP67
Długość szczęk L 40 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Norma ISO 13385
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412777 150
EAN / GTIN 4946368726847
Numer producenta 573-626-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wodoodporny układ pomiarowy.
  • System ABSOLUTE umożliwia bezbłędne i szybkie pomiary.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.