{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Universal-Messschieber
|
|
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Schnittstelle |
Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
|
|
| Messbereich max. |
150 mm
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Ablesung |
0,01 mm
|
|
| Fehlergrenze |
0,04 mm
|
|
| IP Schutzart |
IP67
|
|
| Schnabellänge L |
40 mm
|
|
| Anzahl enthaltener Batterien |
1 St.
|
|
| Batterieart |
Silberoxid-Zink (AgO)
|
|
| Internationale Baugröße |
Knopfzelle (357 / SR44)
|
|
| Verpackung |
Kiste / Kasten / Box
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| Material |
Edelstahl (INOX)
|
|
| gehärtet |
ja
|
|
| Messabweichung E MPE |
0,02 mm
|
|
| Messspitzen |
ja
|
|
| Tiefenmaß vorhanden |
ja
|
|
| Tiefenmaß-Form |
eckig
|
|
| Messverfahren des Messgeräts |
elektromagnetisches induktives Verfahren
|
|
| Messwertsicherung |
einmalige Einstellung des Nullpunkts
|
|
| Auto-Abschaltung |
ja
|
|
| Ablesung umschaltbar |
ja
|
|
| Norm |
ISO 13385
|
|
| Tiefenmaß-Breite |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 412777 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368726847 | |
| Herstellernummer | 573-626-20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |