{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şubler universal | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,02 mm | |
| Cioc măsurare | da | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Decuplare automată | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,4 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 412777 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368726847 | |
| Număr producător | 573-626-20 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |