Digitální posuvné měřítko Ostrá měřicí ramínka a hranatý hloubkoměr, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412777 150
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Měřicí technika Digitální
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,04 mm
Typ krytí IP IP67
Délka zobáku L 40 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Norma ISO 13385
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412777 150
EAN / GTIN 4946368726847
Číslo výrobce 573-626-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Vodotěsný měřicí systém.
  • Systém ABSOLUTE umožňuje bezchybné a rychlé měření.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.